上部操作式伸縮脚付専用脚立

上部操作式伸縮脚付専用脚立 - アルインコ上部操作式伸縮脚付専用脚立 - アルインコ上部操作式伸縮脚付専用脚立 - アルインコ

上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式幅(mm)踏ざん:60方式リベット方式天板寸法(mm)234×160収納寸法・奥行(mm)172内容量1台
注意
※梯子にはなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831696GUD-240X2.13~2.572272×688×17216.1
110,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831705GUD-270X2.43~2.872582×740×17217.7
123,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831714GUD-300X2.73~3.172890×791×17219.9
143,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831730GUD-360X3.32~3.763508×894×17223.8
220,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする