ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW

ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW - 高島産業ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW - 高島産業

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
外径(Φmm)
筒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19842437EH-02525252515
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19842446EH-03025253015
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19842455EH-03535253520
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19842464EH-04035254020
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19842473EH-04535304525
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19842489EH-05035305025
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする