曜日別特売

液体試料用電極

液体試料用電極 - HIOKI(日置電機)

液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。
10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。
接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。
SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。

仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45内容量1台
注意
※超絶縁計(SM7110、SM7120)の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374399SME-8330(検査成績表付)
130,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
地域運賃
64374408SME-8330(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
135,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする