曜日別特売

モバイル真空ブレンダー

モバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフルモバイル真空ブレンダー - マカフル

真空状態で攪拌し素材の味わいそのまま!栄養満点なドリンクが作れる!
充電式&持ち運びパーツ付きだから、いつでもどこでも楽しめる!
真空構造で新鮮さ長持ち栄養を損なわない。
持ち運びできる充電式、職場での朝食やジムで運動後に。
自宅で調理すれば更にコンパクトにできる!
かわいらしいオーロラボトル。

材質ボトル/トライタン、ブレード/ステンレス(チタンコート)質量(g)665ボトル容量(mL)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×259充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)1200充電端子Type-C内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374180MJB-400P-BEカカオベージュ
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64374189MJB-400P-PKベリーピンク
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64374198MJB-400P-YEシトラスイエロー
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする