車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ ブラック

車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック - bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック - bitstrong

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。
強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。
iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。
運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。

付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80内容量1個
関連資料:(4.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374846BS-YL-CPC-10-24-S156A-BK
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする