冷凍ストッカー

冷凍ストッカー - ダイキン工業

飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
ー23℃での保管が可能です。
2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。
使いやすいフラットな天板。
付属のヘラで手動霜取りが可能です。
庫内にはカラー鋼板を使用しています。
鍵付で安心保管
温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。
カゴ付で庫内の整理がしやすいです。
清潔感のある本体ホワイト色です。
ストッパー付キャスターで移動が便利です。

用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80内容量1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトなどが必要です。
※冷凍ストッカーは保冷用途専用です。凍結用途にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374085LBFG5AS
665,500
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする