冷凍ストッカー

冷凍ストッカー - ダイキン工業冷凍ストッカー - ダイキン工業

飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
ー23℃での保管が可能です。
2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。
使いやすいフラットな天板。
付属のヘラで手動霜取りが可能です。
庫内にはカラー鋼板を使用しています。
鍵付で安心保管
温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。
カゴ付で庫内の整理がしやすいです。
清潔感のある本体ホワイト色です。
ストッパー付キャスターで移動が便利です。
上扉は便利な2ドア式です。

用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80内容量1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトなどが必要です。
※冷凍ストッカーは保冷用途専用です。凍結用途にはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374094LBFG6AS87180050Hz:129/60Hz:1431800×743×921605
696,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64374110LBFG7AS98218950Hz:197/60Hz:2152189×743×921755
731,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする