工場扇三脚型アルミ羽根25cm

工場扇三脚型アルミ羽根25cm - 広電(KODEN)

ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風
ワンタッチ折畳み脚
コンパクトで持ち運び簡単
小型ながらパワフルな送風
シックなレトロブルー

仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約2.4羽根:シルバー、本体:レトロブルー風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ(130℃)電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93風量(m/min)208/186(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374907CFF252TMAA
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする