バロン愛菜NEO

バロン愛菜NEO - 小泉製麻

透明度が高く作物に光がよく当たります。
EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。
特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。
ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。
主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。

材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2透光率(%)約94内容量1本
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437555536265205
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

べたがけ資材『愛菜』をトンネル栽培に採用された決め手をレタス農家さんに聞いてみました!/58秒でまるわかり!実際どうなの?農業資材!【ゴーゴー!!動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする