DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール フックセット
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール
長さ(mm)
30
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
耐荷重(kg)
5
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375704
MT7151
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください