DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押
長さ(mm)
3900
幅(mm)
65
厚さ(mm)
18
基材
MDF
耐荷重(kg)
10
表面
オレフィンシート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64397736
MT7140-19WH
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください