曜日別特売

造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー

造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー - DAIKEN(旧:大建工業)

演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。

用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64397815MT715551000
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする