プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ2500~3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。 精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。