曜日別特売

LB80-85 PT48

LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48 - LIVRE(リブレ)

コネクティング ロッドプレート
ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。
A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。
肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。
圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。
先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64414037LB88P-TIRチタン+レッド1087668.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414046LB88P-TIBチタン+ブルー1087968.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414055LB88P-TIGチタン+ゴールド1087468.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414064LB88P-GMRガンメタ+レッド1087768.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414080LB88P-GMBガンメタ+ブルー1087868.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414089LB88P-GMTガンメタ+チタン1087268.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414098LB88P-GMGガンメタ+ゴールド1087168.3各センターナットに準ずる
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414107LB88-DB2-TIRチタン+レッド1086670.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414116LB88-DB2-TIBチタン+ブルー1086970.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414125LB88-DB2-TIGチタン+ゴールド1086470.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414134LB88-DB2-GMRガンメタ+レッド1086770.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414150LB88-DB2-GMBガンメタ+ブルー1086870.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414159LB88-DB2-GMTガンメタ+チタン1086270.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414168LB88-DB2-GMGガンメタ+ゴールド1086170.7ダイワB2
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414177LB88-DB1-TIRチタン+レッド1085670.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414186LB88-DB1-TIBチタン+ブルー1085970.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414195LB88-DB1-TIGチタン+ゴールド1085470.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414204LB88-DB1-GMRガンメタ+レッド1085770.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414220LB88-DB1-GMBガンメタ+ブルー1085870.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414229LB88-DB1-GMTガンメタ+チタン1085270.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414238LB88-DB1-GMGガンメタ+ゴールド1085170.7ダイワB1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414247LB88-M7L-TIRチタン+レッド1082669.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414256LB88-M7L-TIBチタン+ブルー1082969.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414265LB88-M7L-TIGチタン+ゴールド1082469.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414274LB88-M7L-GMRガンメタ+レッド1082769.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414290LB88-M7L-GMBガンメタ+ブルー1082869.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414299LB88-M7L-GMTガンメタ+チタン1082269.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414308LB88-M7L-GMGガンメタ+ゴールド1082169.9シマノM7左巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414317LB88-M7R-TIRチタン+レッド1081669.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414326LB88-M7R-TIBチタン+ブルー1081969.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414335LB88-M7R-TIGチタン+ゴールド1081469.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414344LB88-M7R-GMRガンメタ+レッド1081769.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414360LB88-M7R-GMBガンメタ+ブルー1081869.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414369LB88-M7R-GMTガンメタ+チタン1081269.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414378LB88-M7R-GMGガンメタ+ゴールド1081169.9シマノM7右巻シマノ~200番
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414387LB88-SDL-TIRチタン+レッド1084670M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414396LB88-SDL-TIBチタン+ブルー1084970M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414405LB88-SDL-TIGチタン+ゴールド1084470M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414414LB88-SDL-GMRガンメタ+レッド1084770M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414430LB88-SDL-GMBガンメタ+ブルー1084870M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414439LB88-SDL-GMTガンメタ+チタン1084270M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414448LB88-SDL-GMGガンメタ+ゴールド1084170M8左巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414457LB88-SDR-TIRチタン+レッド1083670M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414466LB88-SDR-TIBチタン+ブルー1083970M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414475LB88-SDR-TIGチタン+ゴールド1083470M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414484LB88-SDR-GMRガンメタ+レッド1083770M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414500LB88-SDR-GMBガンメタ+ブルー1083870M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414509LB88-SDR-GMTガンメタ+チタン1083270M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
64414518LB88-SDR-GMGガンメタ+ゴールド1083170M8右巻ダイワ/シマノ300番~
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする