曜日別特売

帯鉄カッター スライディングストライカー式

帯鉄カッター スライディングストライカー式 - ヒット商事帯鉄カッター スライディングストライカー式 - ヒット商事

ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。
スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。

用途
帯鉄の切断。
コイル材の開梱作業。
厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417564SS 450-SS
20,050
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする