ヒット商事
帯鉄カッター 叩き込み式
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。
ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途
帯鉄材の切断。
厚さ(mm)
最大26.5
寸法(mm)
437×115×43
全長(mm)
437
色
レッド/ブラック
質量(g)
1400
タイプ
叩き込み式
切断能力(mm)
厚み0.9×幅32
最大幅(mm)
115
材質(刃)
工具用特殊鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417580
SS 450-HH
¥
14,840
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください