曜日別特売

Raspberry Pi 5用 公式ケース

Raspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケース - Raspberry Pi

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。
はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。
従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。
トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。
【セット内容】
ケース本体(ファンアセンブリ取付済)
ヒートシンク
ゴム足

適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79内容量1個
注意
※Raspberry Pi 5専用です。従来モデルには適合しません。
※予告なく仕様変更になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418928SC1159Red/White
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64418937SC1160Black/Grey
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする