Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブル - Raspberry Pi

Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。
従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。

適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ内容量1本
注意
※ディスプレイケーブル(DSIインターフェース)とは結線が異なるため、本製品をディスプレイ接続に使用することはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418946SC1128約200
オープン
429
472(税込)
当日出荷
64418955SC1129約300
オープン
589
648(税込)
当日出荷
64418964SC1130約500
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする