MUST TOOL
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。
作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状
曲がり
寸法(mm)
305×38×42.6
色
シルバー
質量(g)
560
二面幅(mm)
19/24(ダブルソケット)・17
トルク(N・m)
450
ギア数
48山
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417677
RW-171924DC
¥
14,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
64417695
RW-171924C
¥
14,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください