MUST TOOL
ラチェットレンチ19/24 曲がり
選べる2種類のシノ形状。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状
曲がり
寸法(mm)
305×38×42.6
色
シルバー
質量(g)
560
二面幅(mm)
19・24
トルク(N・m)
450
ギア数
48山
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417738
RW-1924CD
¥
12,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64417774
RW-1924C
¥
12,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください