曜日別特売

3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック - MUST TOOL

1本で3サイズのボルトが回せる新設計。
メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。
1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。
新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。

用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417634MW-303236BKD【デザイン】昇竜【形状】八角
13,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
64417659MW-303236BK【形状】八角
13,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする