二層構造9H硬度の防爆ガラスのバックパネルを採用。独自の360°衝撃吸収設計により、強い耐衝撃性を実現しました。
米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアし、1.22mの高さからの落下に耐えます。
エコ素材を採用。
99.99%の高透明感で、iPhone本体の美しさを一層引き立てます。優れた黄変防止性能。
カメラレンズのフレーム部がスタンドとして機能します。
指紋や汚れがつきにくい設計。
ワイヤレス充電に対応
画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
iPhone 17e/iPhone 16e PUレザー手帳ケース ブラック 耐衝撃 大容量カード収納ポケット スタンド機能 ハンドストラップ ストラップホール付Smart Stock税込¥2,088¥1,898