ハズセルボールグリップ貫通

ハズセルボールグリップ貫通 - ハズセルハズセルボールグリップ貫通 - ハズセルハズセルボールグリップ貫通 - ハズセル

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。
慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。

用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用付属品ハズセルビット(+)2x100材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417467230HW-2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする