曜日別特売
230HW-2 ハズセルボールグリップ貫通 ハズセル 64417467

230HW-2 ハズセルボールグリップ貫通 ハズセル 64417467
230HW-2 ハズセルボールグリップ貫通 ハズセル 64417467
230HW-2 ハズセルボールグリップ貫通 ハズセル 64417467

ハズセルボールグリップ貫通

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64417467
品番
230HW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。
慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。

用途
変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。
付属品
ハズセルビット(+)2x100
仕様
六角ボルスター付・ネジはずし専用
材質
本体:CA+TPE/ビット:ビット材
色
ブラック
質量(g)
121
対辺(mm)
【ボルスター】10
先端形状
+
商品構成
セット品
ビット
【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)
ビット寸法(mm)
【付属ビット】(+)2×100
軸貫通
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする