曜日別特売

Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。

Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)内容量1セット
注意
※【電源に関する注意】
※電源電圧はDC5Vで、電流5Aを供給可能な電源が推奨されています。
※Raspberry Pi OSでは、USB Power Delivery(PD)による電流供給能力に関するチェックが行われる仕様となっています。
※USB PDによる制御機能をもたないUSB Type-C出力のACアダプタ(例:WL-U05300X)でも使用可能ですが、
※USB PDを用いた電源との通信によってDC5V 5Aの供給能力があることを確認できない場合はシステム上に警告が表示され、USBホスト(Type-Aポート)への給電能力に制限がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418910RASPi5-SDSTDC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
64418919RASPi5-SDST8GBDC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)、STATランプ(発光色:赤/緑)
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする