曜日別特売

小型プッシュソレノイド

小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業小型プッシュソレノイド - 共立電子産業

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。

寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド内容量1個
注意
※プランジャーは本体から抜けません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
電圧(V)
抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418840PS-12B【プランジャー】先端約3mmΦ×1.4mm(突起時約5mm)※プランジャーは本体から抜けませんDC1240Ω
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
64418849PS-6Y【プランジャー】先端約3mmΦ×1.6mm(突起時約4.5mm)※プランジャーは本体から抜けませんDC6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする