JEJアステージ
SPV(耐衝撃)コンテナ 22
●「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番
628-1686
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
フタ
有
外寸法・幅(mm)
379
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
545
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
448
有効内寸法・高さ(mm)
180
有効内寸法・幅(mm)
318
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420757
SPV-22
27
オリーブドラブ
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません