曜日別特売

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式 - TRUSCO

●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-5071材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー内容量1台
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420678502EBA
83,600
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする