曜日別特売

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCO

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

均等荷重(kg)550長さ(mm)1200荷台寸法(奥行)(mm)1200幅(mm)750金網内寸(mm)1006×704×500有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500ハンドル高さ(mm)947材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブレーキ/ストッパーありキャスター径(Φmm)200キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K質量(kg)48床面高さ(mm)297仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187高さ(mm)297適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
金網内寸(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420714507EBNA55012007501006×704×500680×1005×500947
103,700
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする