プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) - TRUSCO

●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J適合●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8184材質マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40.0高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル・両袖タイプ材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール/粉体塗装適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール内容量1台
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420687503EBNA
88,620
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする