TRUSCO
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番
555-8185
材質
荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
高さ(mm)
297
タイプ
片袖2段タイプ
均等荷重(kg)
550
下段高さ(mm)
310
上段高さ(mm)
860
ハンドル高さ(mm)
1058
キャスター径(Φmm)
200
適合ストッパー
TLS909-WJ2+スペーサー
内容量
1台
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420696
504EBNA
¥
152,380
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません