曜日別特売

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) - TRUSCO

●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドル均等荷重(kg)550床面高さ(mm)298荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)930キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420730510EBNA
92,060
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする