折りたたみ物干し5連タイプ

折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ物干し5連タイプ - アイリスオーヤマ

スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。
ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。
角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。
物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂質量(kg)約5.2耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約13.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約250×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約7×約145内容量1台
注意
※お客様組み立てとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420818OTM-250Rブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64420827OTM-250Rホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする