表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ

表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ - サトーパーツ

角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX).ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像64429297DB-11-F-G
オープン
419
461(税込)
当日出荷
商品画像64429306DB-11-F-ORオレンジオレンジ
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
商品画像64429315DB-11-F-R
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする