サトーパーツ
表示灯 ネオンブラケット
丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
透明
定格
AC100V~125V、AC200V~250V
耐電圧
AC1500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
寿命
連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)
端子金具
はんだ付け用端子
取付板厚(mm)
8.0 (MAX)
ナット二面幅(mm)
12
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※はんだ付け時の注意 (ラグを下向き又は水平にしてはんだ付けをしてください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428834
BN-5665-1-C
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください