表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ - サトーパーツ

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像64428947DB-2-F-BR
オープン
729
802(税込)
当日出荷
商品画像64428956DB-2-F-BY
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
商品画像64428965DB-2-F-CHGクローム
オープン
839
923(税込)
当日出荷
商品画像64428974DB-2-F-CHRクローム
オープン
709
780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
商品画像64428990DB-2-F-CHYクローム
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする