サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
0.8~1.6
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429489
DB-30-F-BG
緑
黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
64429498
DB-30-F-BOR
オレンジ
黒
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429507
DB-30-F-BR
赤
黒
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
64429516
DB-30-F-CRG
緑
クリーム
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429525
DB-30-F-CROR
オレンジ
クリーム
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429534
DB-30-F-CRR
赤
クリーム
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429550
DB-30-F-GYG
緑
グレー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429559
DB-30-F-GYOR
オレンジ
グレー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429568
DB-30-F-GYR
赤
グレー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください