サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ
丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429324
DB-13-F-BL
青
青
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429340
DB-13-F-G
緑
緑
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
64429349
DB-13-F-R
赤
赤
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください