サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※BL(青)のレンズの色はクリアになります。Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
全7種類を絞り込む
レンズ色
緑
赤
青
黄
色(本体)
白
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429577
DB-40-F-BBL
青
黒
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429586
DB-40-F-BG
緑
黒
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64429595
DB-40-F-BY
黄
黒
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
64429604
DB-40-F-WBL
青
白
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429620
DB-40-F-WG
緑
白
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429629
DB-40-F-WR
赤
白
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429638
DB-40-F-WY
黄
白
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください