サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~1.8
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※BL(青)のレンズの色はクリアになります。Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429218
DB-9-F-BBL
青
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
64429227
DB-9-F-BG
緑
黒
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
64429236
DB-9-F-BR
赤
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
64429245
DB-9-F-BY
黄
黒
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64429254
DB-9-F-CHBL
青
クローム
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
64429270
DB-9-F-CHG
緑
クローム
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
64429279
DB-9-F-CHR
赤
クローム
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
64429288
DB-9-F-CHY
黄
クローム
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください