サトーパーツ
クリップ
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
開口寸法(mm)
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428850
C-4-L-B
30V-7A
最大8
黒
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
64428859
C-4-L-R
30V-7A
最大8
赤
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
64428868
C-4-S-B
30V-3A
最大6
黒
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
64428877
C-4-S-R
30V-3A
最大6
赤
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください