サトーパーツ
ターミナル ロングタイプ
ターミナル ロングタイプ
用途
T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。
定格
125V-10A
耐電圧
AC1000V (1分間)
材質(絶縁体)
ナイロン6
取付板厚(mm)
7.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
ナット
【締付けトルク】0.6N・m以下
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※(適合商品)TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64428755
T-3025-L-B
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64428764
T-3025-L-BL
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
64428780
T-3025-L-G
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64428789
T-3025-L-R
赤
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64428798
T-3025-L-W
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64428807
T-3025-L-Y
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください