手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー

手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー - NHTechnology(NHテクノロジー)

3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。

セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425246BD003
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする