曜日別特売

騒音ばく露計

騒音ばく露計 - リオン騒音ばく露計 - リオン騒音ばく露計 - リオン騒音ばく露計 - リオン

簡単操作
簡単報告書作成
コンパクトかつ軽量
2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。
ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。
1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。
騒音ばく露量が光の色でわかります。
製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)
専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能

仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。付属品専用USBケーブル寸法(mm)43×22×85質量(g)85電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)測定周波数範囲20Hz~8kHz内容量1台
注意
充電には別途充電器(市販品)が必要です。(充電に必要な電圧・電流:5V、185mA)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425377NB-14
210,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする