強力防鳥網(800D)ブルー

強力防鳥網(800D)ブルー - 東京戸張強力防鳥網(800D)ブルー - 東京戸張強力防鳥網(800D)ブルー - 東京戸張

PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。
網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。
巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。
網張りの目じるしにもなって便利です。
網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。

ブルー
適合作物
水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク
対象動物
ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
内容量
1枚
関連資料:(4.63MB)
全26種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64421606KC5018930
5,190
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421615KC100181830
10,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421624KC150271830
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421640KC200361830
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421649KC300541830
30,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421658KC10S181.830
1,520
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421667KC20S183.630
2,540
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421676KC30S185.430
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421685KC60T543.630
7,400
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421694KH6540.630
2,330
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421710KH9540.930
2,920
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421719KG10SN181.820
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421728KG20SN183.620
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421737KG30SN185.420
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421746KG50N18920
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421755KG100N181820
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421764KG150N271820
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421780KG200N361820
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421789KG300N541820
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421798KG10N93.620
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421807KG20N97.220
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421816KG30N10.8920
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421825KG30TN541.820
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
64421834KG60TN543.620
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64424580KC30T541.830
4,380
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64424589KH18541.830
4,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする