澤商
カラスネット 黄色
ネットの周囲にはおもり入りロープを縫い込んでいる為、風に強くずれずにごみをしっかりガードするのでカラスや動物が入りにくいです。
網目も4mmと細かいのでカラスのくちばしを通さずごみをガードします!
用途
戸別住宅や倉庫前などのごみカバーに
色
黄色
網目
約4mm角目
内容量
1枚
注意
※ゴミにかぶせた時にすそが浮き上がらないよう、大きめのサイズをご使用ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477001
幅約3m×長さ約4m
約1.68
約3×約4
45L×約10袋
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07477010
幅約2m×長さ約3m
約1.05
約2×約3
45L×約5袋
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください