曜日別特売

ホットンカバー

ホットンカバー - 東京戸張ホットンカバー - 東京戸張

「ホットンカバー」は作物を寒さから守るため、高圧ポリエチレンを特殊加工して作られた保温シートです。
表面はポリエチレンクロスシートををラミネートして補強されており、強度にも優れます。
半透明で50~60%の透光性があり、気温の低い朝夕は、ホットンカバーをかけたままでも太陽光を取り入れることが可能です。
熱伝導率が低く、夜間は熱放射を抑え保湿効果も抜群のため育苗に適し、成育の増進・収量の増加・早どり促進などの多くの効果が期待できます。

用途育苗/保温材質高圧ポリエチレン長さ(m)50使用目的育苗/保温内容量1本
関連資料:(4.37MB)
全6種類を絞り込む
幅(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64421046#12012
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64421055#12312.3
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64421064#12712.7
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64421080#22022
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64421089#22322.3
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64421098#22722.7
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする