ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 - GENTOS
(1件のレビュー)

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ
2軸可動式ワークライト充電池交換式
ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能
白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射
最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)
隙間照射に最適な薄型ヘッド
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示
付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能
底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリー専用リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット底面マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2内容量1台
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約9時間 電池寿命:充放電約300回
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425587GZ-X233
11,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 自動車内装部品の脱着等

以前は別のLEDライトを使用していて、照明機能と満充電後の使用時間も長くて良かったのですが、底の部分(マグネット)が可動するタイプでは、使いにくいと現場から意見が有り、今回採用しました。
既存で使用していたライトより使いやすいと報告がありました。
価格は高くなりますが、使用者が使いやすいのが理想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする