GENTOS
USB ACアダプター
ジェントス充電式製品に使用するACアダプター
ACアダプターが付属していない充電式製品に
5V/1Aの専用ACアダプターが付属している製品に
色
黒
質量(g)
35
ポート数
1
電源
入力:100-240V~50/60Hz 0.4A 出力:5.0V/1.0A 5.0W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約31.9×56.5×24
内容量
1台
注意
※充電ケーブルは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64425596
AD-029FV-3
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください