曜日別特売

スライド式ハンディランタンLSセット

スライド式ハンディランタンLSセット - トレードワンスライド式ハンディランタンLSセット - トレードワンスライド式ハンディランタンLSセット - トレードワンスライド式ハンディランタンLSセット - トレードワンスライド式ハンディランタンLSセット - トレードワンスライド式ハンディランタンLSセット - トレードワン

スライドするだけで即点灯!スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします
アウトドア、停電、防災に!
用途によって使い分けができるLサイズ&Sサイズの2個セット
収納時はコンパクトサイズ

使用電池Lサイズ電池使用数:単3電池3本/Sサイズ電池使用数:単4電池3本明るさ(Lm)Lサイズ最大250/Sサイズ最大150電球の種類LED連続点灯時間(時間)4内容量1個
注意
※乾電池別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6442572730790
1,980
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする